必殺錆封じ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3.7L) 注文コード 49827058 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。
サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。
またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ
逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。
さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。

使用方法
(1)浮き錆の発生個所は3種ケレン(ワイヤブラシ)以上の錆除去作業を行ってください。
(2)錆面と周囲の塗膜面をP120程度のペーパーでフェザーサンディングした後、エアーブローでダストを除去してください。
(3)使用する前に、よく振り、必要量を別の容器に取り、錆面を中心に原液のまま刷毛やスプレーガンで薄く塗布してくだい。刷毛、スプレーガンは使用後すぐにラッカーシンナーで洗浄してください。また、必殺錆封じの残液は元の容器に戻さず処分してください。
(4)必殺錆封じを塗装したあと、ポリエステルパテ(アルミパテシリーズ等)を使用する場合は常温(20℃)・湿度60%で30〜40分経過後、上塗り塗装(エポキシ系塗料・水溶性塗料を除く)は同じく常温で2〜3時間経過後に多少のタック(粘着性のベタつき)のあるうちに塗装してください。
※被塗面が完全に硬化した場合には、軽く研磨してから上塗塗装してください。
※被塗面にヌメリが残っている場合はウエスで拭き取ってから上塗塗装してください。
特性耐溶剤、防錆 用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等 主な用途船舶 危険等級U 色調薄茶(透明に近い) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.7L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-24
用途:
浮き錆で塗装が盛り上がった、車のアルミホイールの防錆にテスト使用
雷鳴荘 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

白錆が薄く残ると再発するが、素地までケレンすれば良

2人が参考にしています
対象商品:
23639693
2019-06-19
用途:
さび止め下塗り塗装に

何年か前に使ったので引き続き購入。なかなか使い切れず、前回は半分使ったくらいで硬化してしまった。2年以内に使い切る必要ありですね。使用説明にも早めに使えと書いてあります。
小さい容器を購入すればよいのだが、大容器が割安なので貧乏根性で大を買ってしまい、結局高いものについてしまう。
小をその都度買ったほうがお得です。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする