マルニ(マルニ工業)
マルニ(マルニ工業)の パンク修理・ケミカル
マルニ(マルニ工業)の ビードクリーム
ビードワックスBWM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4kg)
注文コード
49828153
品番
60144
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
用途
タイヤ交換時のビード潤滑剤
付属品
スポンジ1個
成分
グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他
適合
乗用車・トラック
色
黄