AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 %, +80 %寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.78mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 2.5mm高さ = 1.78mmシリーズ = 1210許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +80%動作温度 Max = +85℃ 注文コード49832616 品番12103G106ZAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
パッケージ/ケース = 1210
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = Y5V
許容差 = -20 %, +80 %
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.78mm
自動車規格 = AEC-Q200
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.78mm
シリーズ = 1210
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +80%
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする