AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.8mm長さ = 3.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.8シリーズ = 1210温度係数 = ±15% 注文コード49833648 品番12101C225K4Z2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.8mm
長さ = 3.3mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.8
シリーズ = 1210
温度係数 = ±15%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする