02016D225MAT2A AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX 49833815

AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(15000個) 仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0201 (0603M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.4mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.4mmシリーズ = 0201許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装 注文コード49833815 品番02016D225MAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.4mm
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
高さ = 0.4mm
シリーズ = 0201
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
端子タイプ = 表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする