AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様静電容量 = 220pF電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.175 x 5.08mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.18mm高さ = 5.08mmシリーズ = AR許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装 注文コード49833989 品番AR212A221J4R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 220pF
電圧 = 200V dc
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 5.08 x 3.175 x 5.08mm
長さ = 5.08mm
奥行き = 3.18mm
高さ = 5.08mm
シリーズ = AR
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする