画像準備中

AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量 = 47pF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.7mmシリーズ = High Voltage許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%動作温度 Min = -55℃ 注文コード49835669 品番1210AA470KAT1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 47pF
電圧 = 1kV dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.7mm
シリーズ = High Voltage
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
動作温度 Min = -55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする