AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様静電容量 = 680pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.94mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.94mm許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%コンデンサファミリ = 積層 注文コード49836046 品番12061A681JAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 680pF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
取り付けタイプ = 表面実装
許容差 = ±5%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.94mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.94mm
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
コンデンサファミリ = 積層
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする