AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(15000個) 仕様静電容量 = 33nF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0201 (0603M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mmシリーズ = Standard許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%動作温度 Min = -55℃ 注文コード49837385 品番02016D333KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 33nF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm
シリーズ = Standard
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする