AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●寸法:長さ 3.2mm×奥行き 1.6mm×高さ 0.94mm●シリーズ:1206●誘電正接:10% 注文コード49838189 品番12065C104JAZ2A
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●寸法:長さ 3.2mm×奥行き 1.6mm×高さ 0.94mm●シリーズ:1206●誘電正接:10% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする