AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)取り付けタイプ = 表面実装許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.2mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.2mmシリーズ = 1812許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装 注文コード49839266 品番1812AA102JAT2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など911種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 1kV dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
取り付けタイプ = 表面実装
許容差 = ±5%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.2mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.2mm
シリーズ = 1812
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする