※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャラコ仕上げバフ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 49840692 品番 SB
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)75 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)2.5 用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 材質綿布・キャラコ生地 適合材アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする