AVX 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(400個) 仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 120mΩリードピッチ = 4.4mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TPM電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 6% 注文コード49841497 品番TPME106K050R0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量68種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2917
等価直列抵抗 = 120mΩ
リードピッチ = 4.4mm
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4.1mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
シリーズ = TPM
電解質の種類 = ソリッド
誘電正接 = 6%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする