AVX 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0805等価直列抵抗 = 5.4Ωリードピッチ = 0.85mm許容差 = ±20%長さ = 2.05mm奥行き = 1.35mm高さ = 1.5mm寸法 = 2.05 x 1.35 x 1.5mmシリーズ = TLJ電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20 注文コード49841549 品番TLJP107M006R5400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量68種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 100μF
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 0805
等価直列抵抗 = 5.4Ω
リードピッチ = 0.85mm
許容差 = ±20%
長さ = 2.05mm
奥行き = 1.35mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 2.05 x 1.35 x 1.5mm
シリーズ = TLJ
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする