BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 8×8×4.3mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
SRU6043
注文コード
49854255
品番
SRU8043-101Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4.3mm
寸法 = 8 x 8 x 4.3mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 287mΩ
シリーズ = SRU6043
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
8
高さ(mm)
4.3
奥行(mm)
8
シリーズ
SRU6043
直流抵抗(max)
287mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
6MHz