内容量1袋(25個)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 22.5V最小ブレークダウン電圧 = 15.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO214AB最大逆スタンドオフ電圧 = 13.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 100AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mA
注文コード49861657
品番1.5SMC16A