内容量1袋(10個)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃サージ電流レーティング = 56.2 A, 300 A
注文コード49861806
品番SMLJ33A-Q