内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 2.42mm
注文コード49862043
品番SMBJ24A