CSS4J-4026R-L500FE Bourns 電流検出用チップ抵抗器 BOURNS 49862558

Bourns 電流検出用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様抵抗 = 500μΩパッケージ/ケース = 4026許容差 = ±1%定格電力 = 5W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.06 x 6.6 x 3.04mm長さ = 10.06mm奥行き = 6.6mm高さ = 3.04mmシリーズ = CSS4J-4026動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃ 注文コード49862558 品番CSS4J-4026R-L500FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 500μΩ
パッケージ/ケース = 4026
許容差 = ±1%
定格電力 = 5W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = メタルストリップ
寸法 = 10.06 x 6.6 x 3.04mm
長さ = 10.06mm
奥行き = 6.6mm
高さ = 3.04mm
シリーズ = CSS4J-4026
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
終端スタイル = はんだ
最大温度係数 = +100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする