画像準備中

Bourns 半固定抵抗器 5MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49866155 品番 3386X-1-505LF
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様
最大抵抗 = 5MΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386X
方位 = 側面調整
終端スタイル = はんだピン
長さ = 9.53mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 9.53mm
寸法 = 9.53 x 4.83 x 9.53mm
軸径 = 0.76 mm
許容差 = ±10%
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする