Bourns 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) シリーズCM453232 仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 285mAパッケージ/ケース = 453232長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 3.2mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm最大直流抵抗 = 1.2Ωシリーズ = CM453232コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 27MHzモールドタイプ = あり 注文コード49866487 品番CM453232-6R8KL
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品はシリーズ・仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 285mA
パッケージ/ケース = 453232
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
最大直流抵抗 = 1.2Ω
シリーズ = CM453232
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = Minimum of 27MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)4.5 高さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 シリーズCM453232 最大電流(A)285m 直流抵抗(max)1.2Ω インダクタンス(H)6.8 μ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ453232 最大自己共振周波数Minimum of 27MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする