Broadcom 1ビット A/Dコンバータ 8ピン SSOP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード49868788 品番ACPL-C797-000E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様
分解能 = 1ビット
ADC数 = 1
実装タイプ = 表面実装
アーキテクチャ = Delta Sigma
標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
入力信号タイプ = シングエンド
入力タイプ = 電圧
電源タイプ = シングル
高さ = 3.18mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする