Bulgin 丸型コネクタ PXMシリーズ 接触コンタクト:

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M23端子方法 = はんだ定格電流 = 8AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 200 V ac/dc接合型 = ネジボディ向き = ライトアングルシリーズ = PXMハウジング材質 = 真鍮シリーズ番号 = M23 注文コード49874284 品番PXMBNI23RAF19ASC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様113種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 19
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M23
端子方法 = はんだ
定格電流 = 8A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 200 V ac/dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ライトアングル
シリーズ = PXM
ハウジング材質 = 真鍮
シリーズ番号 = M23
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする