BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 7000シリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 32取り付けタイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着定格電流 = 3AIP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 600 V接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 7000ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -40℃
注文コード
49875544
品番
PXM7011/32P/CR/0911/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 32
取り付けタイプ = インライン
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = 圧着
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 600 V
接合型 = クイックコネクト
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 7000
ハウジング材質 = 亜鉛合金
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応