BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸形コネクタ PXPシリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 2プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 10 A, 13 AIP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 600 V ac/dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = PXPハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -40℃
注文コード
49877039
品番
PXP4011/02P/5055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
288
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 2
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = 圧着, はんだ
定格電流 = 10 A, 13 A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 600 V ac/dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = PXP
ハウジング材質 = ポリアミド
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応