BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 機構部品(電子部品)
BULGINの 基板用コネクタ
Bulgin 丸形コネクタ PXPシリーズ 接触コンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 5 A, 8 AIP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 600 V ac/dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = PXPハウジング材質 = ポリアミドコンタクトめっき = 金
注文コード
49877145
品番
PXP4011/04P/3540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
288
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 4
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = 圧着, はんだ
定格電流 = 5 A, 8 A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 600 V ac/dc
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
シリーズ = PXP
ハウジング材質 = ポリアミド
コンタクトめっき = 金