COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
400
定格電圧(V)
415AC
注文コード
49883339
品番
ED400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 400A
ヒューズサイズ = B4
定格電圧 = 415V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269
中心固定 = 111mm
アプリケーションカテゴリ = gG
タグ幅 = 25.4mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 136mm
本体直径 = 38mm
本体高さ = 50mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
415AC
定格電流(A)
400
遮断電流(A)
80000IC
リード線
無
サイズ(mm)
Φ38×50
取付方式
ボルト取付