エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 折りたたみハンドル式
910x610mm/300kg 運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895292
品番
EA520B-62
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
折り畳み式。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
910×610
床面高さ(mm)
193
質量(kg)
21
エスコ品番
EA520B-62
車輪径(Φmm)
125(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)
610
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
865
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
スチール