※使用例

16・18L 角缶用スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49896814 品番EA520W-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。

適合種別16・18L用 用途角型16L・18L缶用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-7 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500 適合容器角缶 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする