EPCOS アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量 = 1000μF取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 40 (Dia.) x 100mm高さ = 100mm動作温度 Min = -25℃リード径 = 0.8mm寿命 = 12000h直径 = 40mm等価直列抵抗 = 200mΩリップル電流 = 5.8A許容差 = ±20%許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = 20% 注文コード49898294 品番B43511A5108M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量152種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 1000μF
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 40 (Dia.) x 100mm
高さ = 100mm
動作温度 Min = -25℃
リード径 = 0.8mm
寿命 = 12000h
直径 = 40mm
等価直列抵抗 = 200mΩ
リップル電流 = 5.8A
許容差 = ±20%
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = 20%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする