EPCOS トロイダルコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズB82726S 仕様インダクタンス = 2.2 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12mΩ許容差 = ±30%長さ = 50mm奥行き = 27.5mm高さ = 50mm寸法 = 50 x 27.5 x 50mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 18mmシリーズ = B82726S端子タイプ = PCピン 注文コード49901103 品番B82726S6103N001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 10A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 12mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 50mm
奥行き = 27.5mm
高さ = 50mm
寸法 = 50 x 27.5 x 50mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 18mm
シリーズ = B82726S
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)50×27.5×50 取付ラジアル ピッチ(mm)18 シリーズB82726S 最大電流(A)10 直流抵抗(max)12mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)2.2 m 端子PCピン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数10kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする