EPCOS トロイダルコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) シリーズB82726S 仕様インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 12A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 8.4mΩ許容差 = ±30%長さ = 52mm奥行き = 28mm高さ = 55mm寸法 = 52 x 28 x 55mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 35.65mmシリーズ = B82726S端子タイプ = PCピン 注文コード49901225 品番B82726S6123N020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 mH
最大直流電流 = 12A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 8.4mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 52mm
奥行き = 28mm
高さ = 55mm
寸法 = 52 x 28 x 55mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 35.65mm
シリーズ = B82726S
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)52×28×55 取付ラジアル ピッチ(mm)35.65 シリーズB82726S 最大電流(A)12 直流抵抗(max)8.4mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)3.3 m 端子PCピン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数10kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする