EPCOS トロイダルコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) シリーズB82747E 仕様インダクタンス = 570 μH最大直流電流 = 35A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.4mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 65mm奥行き = 37mm高さ = 66mm寸法 = 65 x 37 x 66mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリードピッチ = 20mmシリーズ = B82747E動作温度 Max = +50℃ 注文コード49901347 品番B82747E6353A040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 570 μH
最大直流電流 = 35A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.4mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 65mm
奥行き = 37mm
高さ = 66mm
寸法 = 65 x 37 x 66mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
リードピッチ = 20mm
シリーズ = B82747E
動作温度 Max = +50℃
寸法(mm)65×37×66 取付ラジアル ピッチ(mm)20 シリーズB82747E 最大電流(A)35 直流抵抗(max)1.4mΩ 許容差-30 → +50% インダクタンス(H)570 μ 動作温度(℃)最大+50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする