EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82747E
仕様
インダクタンス = 570 μH最大直流電流 = 35A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.4mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 65mm奥行き = 37mm高さ = 66mm寸法 = 65 x 37 x 66mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリードピッチ = 20mmシリーズ = B82747E動作温度 Max = +50℃
注文コード
49901356
品番
B82747E6353A040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 570 μH
最大直流電流 = 35A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.4mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 65mm
奥行き = 37mm
高さ = 66mm
寸法 = 65 x 37 x 66mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
リードピッチ = 20mm
シリーズ = B82747E
動作温度 Max = +50℃
寸法(mm)
65×37×66
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
20
シリーズ
B82747E
最大電流(A)
35
直流抵抗(max)
1.4mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
570 μ
動作温度(℃)
最大+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz