EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(140個)
シリーズ
B82747S
仕様
インダクタンス = 850 μH最大直流電流 = 30A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.9mΩ許容差 = ±30%直径 = 62mm高さ = 35mm寸法 = 62 (Dia.) x 35mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzシリーズ = B82747S動作温度 Max = +70℃
注文コード
49901444
品番
B82747S4253A040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 850 μH
最大直流電流 = 30A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.9mΩ
許容差 = ±30%
直径 = 62mm
高さ = 35mm
寸法 = 62 (Dia.) x 35mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
シリーズ = B82747S
動作温度 Max = +70℃
寸法(mm)
62 (Dia.)×35
取付
ラジアル
シリーズ
B82747S
最大電流(A)
30
直流抵抗(max)
1.9mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
850 μ
動作温度(℃)
最大+70
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz