EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量 = 10μF電圧 = 300 V dc, 450 V dc許容差 = ±10%シリーズ = B32674アプリケーション = 周波数コンバータ、産業用及びハイエンド電源、ソーラーインバータリードピッチ = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 21mm高さ = 31mm寸法 = 31.5 x 21 x 31mm等価直列抵抗 = 4.6mΩ 注文コード49906466 品番B32674D3106K000
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様・内容量407種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 300 V dc, 450 V dc
許容差 = ±10%
シリーズ = B32674
アプリケーション = 周波数コンバータ、産業用及びハイエンド電源、ソーラーインバータ
リードピッチ = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 21mm
高さ = 31mm
寸法 = 31.5 x 21 x 31mm
等価直列抵抗 = 4.6mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49904305
2024-05-01
用途:
古い装置のメンテナンス時

国内流通が少なく、海外調達していたものが送料含めて安価に購入できるので
助かります。一商品突然のキャンセルがあったので☆−1です。

対象商品:
49905583
2022-05-26
用途:
スピーカー(ツィーター)のフィルターとして
サービス業

これだけでフルレンジスピーカーに追加するツィーターに直列に繋いで、低域を遮断するフィルターとして使えるのでいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする