EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 10.4×10.4×4.8mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49911899
品番
B82464A4473K000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 1.5A
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 140mΩ
シリーズ = B82462-A4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
10.4
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10.4
シリーズ
B82462-A4
最大電流(A)
1.5
直流抵抗(max)
140mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
47 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型