EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様バリスタ電圧 = 82V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 65V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.6J最大サージ電流 = 100A静電容量 = 120pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M) 注文コード49914613 品番CT1206K50G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 82V
最大AC定格電圧 = 50V
最大直流定格電圧 = 65V
制限電圧 = 135V
クランプ電流 = 1A
エネルギー = 0.6J
最大サージ電流 = 100A
静電容量 = 120pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする