EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バリスタ電圧 = 910V最大AC定格電圧 = 550V最大直流定格電圧 = 745V制限電圧 = 1500Vクランプ電流 = 800Aエネルギー = 3100Jシリーズ = HighE最大サージ電流 = 100000A静電容量 = 6.5nF長さ = 135mm奥行き = 118mm厚さ = 27.7mm寸法 = 135 x 118 x 27.7mmパッケージ/ケース = SIOV 注文コード49914744 品番B72280B0551K001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 910V
最大AC定格電圧 = 550V
最大直流定格電圧 = 745V
制限電圧 = 1500V
クランプ電流 = 800A
エネルギー = 3100J
シリーズ = HighE
最大サージ電流 = 100000A
静電容量 = 6.5nF
長さ = 135mm
奥行き = 118mm
厚さ = 27.7mm
寸法 = 135 x 118 x 27.7mm
パッケージ/ケース = SIOV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする