EPCOS 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧 = 910V最大AC定格電圧 = 550Vrms最大直流定格電圧 = 745V制限電圧 = 1500Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 120Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 215pF長さ = 15.5mm奥行き = 19mm厚さ = 7.2mm寸法 = 15.5 x 7.2 x 19mmリードピッチ = 3.7 mm, 7.5 mm 注文コード49914805 品番B72214S0551K101
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様・内容量209種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バリスタ電圧 = 910V
最大AC定格電圧 = 550Vrms
最大直流定格電圧 = 745V
制限電圧 = 1500V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 120J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 215pF
長さ = 15.5mm
奥行き = 19mm
厚さ = 7.2mm
寸法 = 15.5 x 7.2 x 19mm
リードピッチ = 3.7 mm, 7.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする