EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●寸法:長さ 2.01mm×奥行き 1.25mm×高さ 1.4mm●シリーズ:0805●誘電正接:10%
注文コード
49916284
品番
08051C104KAT2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●寸法:長さ 2.01mm×奥行き 1.25mm×高さ 1.4mm●シリーズ:0805●誘電正接:10%
RoHS指令(10物質対応)
対応