175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49923956 品番EA540HA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650

リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。
ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。
シャキッとした切れ味を持続させます。

全長(mm)175 刃長(mm)70 エスコ品番EA540HA-7 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET> 質量(g)45 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする