エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49923965
品番
EA540HB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)
210
刃長(mm)
80
エスコ品番
EA540HB-1
材質
(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)
65
刃部加工
フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応