215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49924096 品番EA540HE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

厚手の物も切りやすい幅広のブレード
くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。
手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル
段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。
ステンレス刃ですので、錆びにくい。
ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。

全長(mm)215 刃長(mm)67 エスコ品番EA540HE-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)130 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする