エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
125mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49924412
品番
EA540LA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)
125
刃長(mm)
55
エスコ品番
EA540LA-1
材質
チタン合金
質量(g)
29
刃形
ストレート
刃部加工
チタンコート
繰り返し・詰め替え
対応