180mm はさみ・クラフト(チタン合金製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49924455 品番EA540LA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,906
販売価格(税別)
4,460

チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。

全長(mm)180 刃長(mm)80 エスコ品番EA540LA-2 材質チタン合金 質量(g)68 刃形ストレート 刃部加工チタンコート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする