内容量1個
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2.2Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 1 kV ac長さ = 31.19mm幅 = 6.3mm深さ = 12.93mm寸法 = 31.19 x 6.3 x 12.93mmシリーズ = Amplimite HD-20
注文コード49933705
品番9-1393480-9