D-Subコネクタ TE Connectivity メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 7.01mm取り付け用ハードウェア = 基板ロックハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 1.213インチ幅 = 0.494インチ深さ = 0.243インチ寸法 = 1.213 x 0.494 x 0.243インチ動作温度 Min = -55℃ 注文コード49933784 品番5747844-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 7.01mm
取り付け用ハードウェア = 基板ロック
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 250 V ac
長さ = 1.213インチ
幅 = 0.494インチ
深さ = 0.243インチ
寸法 = 1.213 x 0.494 x 0.243インチ
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする