エスコ
分岐止水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
エスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
エスコ品番
EA468BN-103
注文コード
49941833
品番
EA468BN-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
ハンドル操作で独立して吐水・止水。ワンタッチ着脱式ハンドル(開閉方向がわかりやすい印字付き)。
エスコ品番
EA468BN-103
設置寸法(高さ)(mm)
158
材質
青銅
ねじ径
オス:G1/2”、メス:Rc1/2”
呼び
13
設置寸法・奥行(mm)
60.5