画像準備中

AB Connectors ソケットコンタクト ABCIRP シリーズ サイズ:16 20 メス 圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49947294 品番ABCIRP1620KLKP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス = メス
コンタクトサイズ = 16, 20
ケーブルサイズ = 0.5 → 0.6 mm2
端子方法 = 圧着
シリーズ = ABCIRP
併用可能製品 = ABCIRPシリーズ
定格電流 = 13A
長さ = 36.5mm
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
取り付けタイプ = ケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする